サンスター
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)
低モジュラスタイプ
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途
ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地
成分
1成分形ポリウレタン系
密度
1.49
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020相当
タックフリータイム(分)
420(20℃)
弾性復元性(%)
88
押出し性(5℃)s
7
引張応力(N/mm
2
)
モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)
体積損失(%)
7
内容量
1ケース(320mL×10本)
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※露出仕上げには適さない。
※肉やせがある。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648606
-
ニューグレー2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648624
-
ベージュ2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648633
-
ホワイト2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19648615
-
アンバー2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください