曜日別特売

【オーダー】ライトボードすのこ

【オーダー】ライトボードすのこ - 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ - 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ - 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ - 矢崎化工

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。

材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※この商品は、個人様宅への配送不可の商品です。
予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19801303CWC500-300300500
15,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801312CWC500-400400500
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801328CWC500-500500500
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801337CWC500-600600500
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801346CWC600-300300600
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801355CWC600-400400600
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801364CWC600-500500600
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801373CWC600-600600600
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801382CWC700-300300700
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801398CWC700-400400700
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801407CWC700-500500700
20,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801416CWC700-600600700
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801425CWC800-300300800
17,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801434CWC800-400400800
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801443CWC800-500500800
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801452CWC800-600600800
24,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801468CWC900-300300900
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801477CWC900-400400900
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801486CWC900-500500900
23,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801495CWC900-600600900
27,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801504CWC1000-3003001000
18,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801513CWC1000-4004001000
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801522CWC1000-5005001000
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801538CWC1000-6006001000
28,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801547CWC1100-3003001100
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801556CWC1100-4004001100
23,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801565CWC1100-5005001100
27,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801574CWC1100-6006001100
29,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801583CWC1200-3003001200
20,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801592CWC1200-4004001200
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801608CWC1200-5005001200
28,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19801617CWC1200-6006001200
32,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする