アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ L-カルニチン
油っこいものが大好きな方に。
アサヒグループオリジナル素材「りんごポリフェノール」と「カプサイシン」を配合しました。
栄養成分
(1日3粒あたり)エネルギー:5.4kcal、たんぱく質:0.50g、脂質:0.054g、炭水化物:0.72g、ナトリウム:0.14mg
配合成分
(1日3粒あたり)カルニチン:500mg、りんごポリフェノール:60mg(内プロシアニジン40%含有)、カプサイシン含有とうがらしエキス末:14mg
内容量
1個(90粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906188
-
オープン
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください