アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ グルコサミン with II型コラーゲン
しなやかな日常生活のために。
グルコサミンは体に多く含まれますが、加齢や激しい運動によって減少します。加えて、II型コラーゲン含有鶏軟骨エキスを配合しました。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:7.2kcal、たんぱく質:0.66g、脂質:0.005~0.05g、炭水化物:1.1g、ナトリウム:0.5~3.0mg
配合成分
(1日6粒あたり)グルコサミン:1500mg、鶏軟骨エキス:50mg(Ⅱ型コラーゲン15mg含有)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906233
-
1個(360粒)
オープン
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906224
-
1個(180粒)
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください