曜日別特売

ディアナチュラ グルコサミン・コンドロイチン・ヒアルロン酸

ディアナチュラ グルコサミン・コンドロイチン・ヒアルロン酸 - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

スムーズに活動したい方に。
グルコサミン1500mgにコンドロイチン100mg、ヒアルロン酸10mgを配合。
さらにⅡ型コラーゲン、MSM、カルシウム、マグネシウム、ビタミンDも配合した全8種の成分が一度に摂れるサプリメントです。

栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:8.19kcal、たんぱく質:0.75g、脂質:0.026g、炭水化物:1.24g、ナトリウム:10.39mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:20mg、マグネシウム:10mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン:100mg、鶏軟骨エキス末:100mg(Ⅱ型コラーゲン30mg含有)、MSM(メチルスルフォニルメタン):50mg、ヒアルロン酸:10mg内容量1個(180粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906242-
オープン
1,898
2,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906242
2023-12-27
用途: 朝晩食事後3粒服用
株式会社エヌエーツール

以前に2か月続けましたが、なんとなく効果があったように思われたので再度試したい
と思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする