曜日別特売

ディアナチュラ ヒアルロン酸

ディアナチュラ ヒアルロン酸 - アサヒフードアンドヘルスケア

あふれるような潤いを。
2粒にヒアルロン酸60mgと、美容が気になる方にうれしい低分子コラーゲン、潤いをサポートするセラミドを配合。さらにビタミンC、Eもプラス。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:5.66kcal、たんぱく質:0.28g、脂質:0.46g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:4.54mg、ビタミンC:10mg、ビタミンE:8mg、ヒアルロン酸:60mg、コラーゲン:30mg、ホエイパウダー(ミルクセラミド200μg含有):4mg内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906328-
オープン
1,198
1,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする