曜日別特売

ディアナチュラ ヘム鉄 with サポートビタミン2種

ディアナチュラ ヘム鉄 with サポートビタミン2種 - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

赤血球を作るのに必要な栄養素。
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。非ヘム鉄に比べ体内に吸収されやすいヘム鉄に葉酸、ビタミンB12を配合しました。

栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.38kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.01~0.03g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0.2~0.8mg、鉄:3mg、ビタミンB12:2μg、葉酸:200μg、プルーンエキス粉末:7mg内容量1個(30粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906416-
オープン
779
841(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906416
2017-03-07
用途: 貧血が
山中商会

無くなります。間違いなく貧血が改善されます。1日ひと粒で効果ありますよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする