アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ 低分子コラーゲン
弾むようなハリを。
8粒に低分子コラーゲン2000mgと、コラーゲンの働きをサポートするビタミンCを配合。更に美容に役立つヒアルロン酸、CoQ10、エラスチンをプラス。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:9.09kcal、たんぱく質:2.22g、脂質:0.020g、炭水化物:0.0074g、ナトリウム:14.46mg、ビタミンC:80mg、コエンザイムQ10:1mg、コラーゲン:2000mg、ヒアルロン酸:1mg、エラスチンペプチド:1mg
内容量
1個(240粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906504
-
オープン
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください