アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ 鉄・葉酸
不足が気になる女性へ。
不足が気になる女性のために、鉄と葉酸を1粒にしました。加えて、ビタミンCも配合しました。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.70kcal、たんぱく質:0g、脂質:0~0.01g、炭水化物:0.17g、ナトリウム:0.5~2.0mg、葉酸:200μg、鉄:12mg、ビタミンC:80mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906522
-
1個(60粒)
オープン
¥
579
¥
625
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906513
-
1個(30粒)
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください