アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラ 葉酸
女性の健康づくりに。
葉酸は女性の健康づくりに役立ちます。加えて、ビタミンB6、B12を配合しました。妊娠・授乳中の方もご利用いただけます。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:0.77kcal、たんぱく質:0~0.01g、脂質:0~0.01g、炭水化物:0.19g、ナトリウム:0~0.01mg、葉酸:400μg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906547
-
1個(60粒)
オープン
¥
529
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906538
-
1個(30粒)
¥
450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください