曜日別特売

ディアナチュラスタイル DHA

ディアナチュラスタイル DHA - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラスタイル DHA - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

魚をあまり食べない・考える力が気になる。
人の体内で作ることができない必須脂肪酸。EPAも一緒に摂れる。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.14kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.84g、炭水化物:0.056g、ナトリウム:0.01~1mg配合成分(1日3粒あたり)DHA:350mg、EPA:45mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906644-1個(60粒)
オープン
599
647(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906653-1個(180粒)
オープン
1,598
1,726(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906644
2025-03-15
用途: 普段

いつもありがとうございました
またよろしくおねがいします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする