曜日別特売

ディアナチュラスタイル EPA×DHA・ナットウキナーゼ

ディアナチュラスタイル EPA×DHA・ナットウキナーゼ - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

オメガ3系脂肪酸EPA・DHAにナットウキナーゼも一緒に摂れる。
現代人の不足しがちな必須脂肪酸であるEPAを簡単補給。積極的に摂りたいEPA、DHAにナットウキナーゼとビタミンEも一緒に摂れます。

栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:17.12kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:1.62g、炭水化物:0.084g、ナトリウム:0~3mg、ビタミンE:8mg、EPA:360mg、DHA:154mg、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス末:5.5mg内容量1個(80粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906662-
オープン
799
863(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906662
2021-03-27
用途: 栄養補助
その他業種

健康のため毎日服用しています。青魚は毎日食べられないのでこのサプリを利用しています。
お陰で動悸などの症状がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする