アサヒフードアンドヘルスケア
ディアナチュラスタイル コエンザイムQ10
CoQ10・90mgを簡単補給。
活力と美容に重要なCoQ10に1日分(栄養素等表示基準値より算出)のビタミンEを配合。
栄養成分
(1日1粒あたり)エネルギー:3.26kcal、たんぱく質:0.12g、脂質:0.3g、炭水化物:0.02g、ナトリウム0.55mg
配合成分
(1日1粒あたり)ビタミンE:8mg、コエンザイムQ10:90mg
一日あたりの目安量
1粒
内容量
1個(20粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19906687
-
オープン
¥
899
¥
971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください