曜日別特売

ディアナチュラスタイル コラーゲン

ディアナチュラスタイル コラーゲン - アサヒフードアンドヘルスケア

低分子コラーゲンが手軽に補える。
毎日摂りたい低分子コラーゲンに1日分(栄養素等表示基準値より算出)のビタミンC、B1、B2、B6配合。

栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:8.85kcal、たんぱく質:2.04g、脂質:0.014g、炭水化物:0.14g、ナトリウム:13.99mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンC:80mg、コラーゲン:2050mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906705-1個(360粒)
オープン
1,598
1,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906696-1個(120粒)
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする