曜日別特売

ディアナチュラスタイル プラセンタ×コラーゲン

ディアナチュラスタイル プラセンタ×コラーゲン - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

人気のプラセンタにコラーゲンを配合。ワンランク上の美容ケアを目指したい方に。
注目のプラセンタエキス4015mgにコラーゲン1000mgをプラス。さらにビタミンC、B1、B2、B6を配合しました。いきいきとした生活を送りたい方へおすすめのサプリメントです。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:5.13kcal、たんぱく質:1.26g、脂質:0~0.1g、炭水化物:0~0.05g、ナトリウム:15.52mg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、豚プラセンタエキス末:146mg[プラセンタエキス換算4015mg]、コラーゲン:1000mg、ヒアルロン酸:1mg一日あたりの目安量3粒内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906766-
オープン
1,198
1,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906766
2023-08-03
用途: 飲用
田中青果卸売・小売業

いつもこちらで購入しています。コスパはいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする