曜日別特売

ディアナチュラスタイル マカ×亜鉛

ディアナチュラスタイル マカ×亜鉛 - アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

マカ410mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)で元気な生活を。
マカ410mgと1日分の亜鉛を1日2粒で手軽に摂取できる。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.06kcal、たんぱく質:0.029g、脂質:0.007g、炭水化物:0.47g、ナトリウム:0.02~0.3mg配合成分(1日2粒あたり)亜鉛:7.0mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、マカエキス末:410mg、醗酵黒にんにく末:10mg一日あたりの目安量2粒内容量1個(40粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906793-
オープン
1,098
1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906793
2023-09-28
用途: 毎日の健康管理
サービス業

夏の暑さのせいか、朝から疲れ気味だったのですが飲みだしてから活力が湧いてきているのを実感してます。高価な物もありますが、このぐらいで十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする