曜日別特売

ディアナチュラスタイル マルチビタミン

ディアナチュラスタイル マルチビタミン - アサヒフードアンドヘルスケア
(2件のレビュー)

14種類のビタミン(12種類の1日分<栄養素等表示基準値より算出>のビタミン+2つのビタミン)
14種類のビタミンを1粒にまとめて補給。

一日あたりの目安量1粒栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.16kcal、たんぱく質:0.034g、脂質:0.02g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.035mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:3.3mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906818-1個(60粒)
オープン
639
690(税込)
4日以内出荷
返品不可
19906802-1個(20粒)
260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906818
2023-06-25
用途: 毎晩、寝る前に疲労回復を期待して飲んでいます。
サービス業

そんなに効くものとは思っていませんが、食事のバランスを補ってくれるものと信じて飲んでまっす。
モノタロウで他の商品と一緒に買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 19906818
2020-03-09
用途: 毎日の健康維持
サービス業

飲みやすい。
お安く購入できたので、続けてみたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする