曜日別特売

ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン

ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン - アサヒフードアンドヘルスケアディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン - アサヒフードアンドヘルスケア
(2件のレビュー)

鉄とマルチビタミンを1粒で簡単補給。
一日に必要な2.4倍量(栄養素等表示基準値より算出)の鉄。

一日あたりの目安量1粒栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.22kcal、たんぱく質:0.024g、脂質:0.018g、炭水化物:0.24g、ナトリウム:1.21mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、鉄:18mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19906854-1個(20粒)
オープン
429
463(税込)
5日以内出荷
返品不可
19906863-1個(60粒)
オープン
989
1,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19906854
2021-02-14
用途: 非常用備蓄として

非常時のビタミン補給用として保管しておきます。期限が近くなったら消費しつつ、次の分を補充します。

対象商品 : 19906863
2020-02-20
用途: 健康維持に。
電気・ガス・熱供給・水道業

健康を意識して購入しました。
鉄とマルチビタミンが一緒に入っているので、一石二鳥のビタミン剤。
夕食後に飲んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする