リセットボディ 雑穀せんべい えび塩

リセットボディ 雑穀せんべい えび塩 - アサヒフードアンドヘルスケア
(3件のレビュー)

えびが香ばしいヘルシーせんべい、1枚5kcalで、おなか満足。
焙煎した発芽玄米・大麦・黒米・黒ごま・黒豆の入った健康素材のサクサクせんべい。沖縄県産の塩を使用して、えびの風味がほんのり香る、あとをひく美味しさに仕上げました。ダイエット中に恋しくなる”しょっぱい”味で空腹感を満たします。

内容雑穀せんべい えび塩栄養成分(1袋22gあたり)熱量:75kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.35g、糖質:15g、食物繊維:3.6g、ナトリウム:194mg、食塩相当量:0.49g、コラーゲン:100mg内容量1個(22g×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907107-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19907107
2023-03-30
用途: 休憩時のおやつ
サービス業

塩味でさっぱりとしていて、カルシウムなどの栄養もとれるので、大好評です!

対象商品 : 19907107
2018-04-10
用途: 普通に

ダイエット中なので不通に食べます
結構おいしいですよ

対象商品 : 19907107
2017-06-14
用途: 健康おやつとして

迅速な配送ありがとうございました。結構おいしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする