曜日別特売

筋骨グルコサミン

筋骨グルコサミン - アサヒフードアンドヘルスケア
(2件のレビュー)

グルコサミンや筋骨草をはじめ、全13種類の成分(しなやかサポート成分・骨の健康に役立つ成分・元気&若々しさサポート成分)を配合したサプリメント。活動的な毎日をサポートします。

栄養成分(1日8粒2576mgあたり)エネルギー:9.52kcal、脂質:0.049g、ナトリウム:0.87mg、ビタミンE:8mg(100%)、マグネシウム:30mg、ビタミンB1:1mg、葉酸:200μg、たんぱく質:0.78g、炭水化物:1.49g、亜鉛:7mg(100%)、カルシウム:50mg、ビタミンD:5μg、ビタミンB6:1mg、グルコサミン:1600mg、コンドロイチン含有サメ軟骨エキス末:10mg、筋骨草エキス末:100mg、コラーゲン:100mg、ヒアルロン酸:1mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907195-1個(720粒)
3,480
2,998
3,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19907186-1個(240粒)
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19907195
2024-04-13
用途: 長時間立って仕事をする際のひざ痛予防
適斎塾

長時間立って仕事をしていると膝が痛くなったりしますが、これを飲んでおけば痛くなりません。

対象商品 : 19907195
2021-01-17
用途: サプリ
飲食業

前に薬局で購入したのがなくなったのでモノタロウで購入しました!最近階段上がる時膝が痛くなってサプリとして飲むようになりました!有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする