曜日別特売

美つぶ すっぽん&ふかひれコラーゲン

美つぶ すっぽん&ふかひれコラーゲン - アサヒフードアンドヘルスケア

ハリ・潤いが気になる方におすすめのサプリメント。すっぽんは、熊本県産「肥後火の国すっぽん」を使用し、すっぽん、ふかひれ、ツバメの巣、美体質乳酸菌 の4種の素材を粒にぎゅっと閉じ込めました。1日2粒目安のソフトカプセルタイプで、毎日きちんと続けやすい設計です。

成分(1日2粒660mgあたり)すっぽん末:100mg、ふかひれコラーゲン:10mg、乳酸菌末:50mg、ツバメの巣エキス:1mg栄養成分(1日2粒660mgあたり)エネルギー:3.42kcal、脂質:0.23g、ナトリウム:0.2~4mg、たんぱく質:0.29g、炭水化物:0.047g内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907308-
1,600
1,598
1,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする