ハウスウェルネスフーズ
ウコンの力顆粒
1本当たりビサクロン400μgとクルクミン30mg(秋ウコン色素成分)を含有。水なしでも飲める口どけのよい顆粒形態です。携帯に便利で、飲みやすいスティックタイプ。
栄養成分
(1本1.5gあたり)エネルギー:5.7kcal、脂質:0.0015~0.060g、ナトリウム:4.1mg、ビタミンB6:0.7mg、たん白質:0.0090~0.045g、炭水化物:1.4g、ビタミンC:10mg、ビタミンE:1.0mg、鉄:0.0095mg、クルクミン:30mg
原材料
でんぷん、マルチトール、秋ウコンエキス、食塩、還元麦芽糖水あめ、酸味料、イノシトール、ウコン色素、トレハロース、V.C、ナイアシン、甘味料(ステビア、スクラロース、ネオテーム、ソーマチン)、V.E、V.B6、香料(原材料の一部に乳成分、オレンジを含む)
アレルギー
乳成分、オレンジ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19907527
-
1個(1.5g×3袋)
オープン
¥
289
¥
312
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19907536
-
1個(1.5g×10袋)
オープン
¥
799
¥
863
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19907545
-
1個(1.5g×30袋)
オープン
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください