曜日別特売

クエン酸

クエン酸 - ファイン[食品・飲料]
(3件のレビュー)

スポーツや肉体労働などをすると体内に乳酸が大量に発生し、この乳酸によって私たちは疲れを感じます。本品は、健康維持には欠かせないサツマイモのデンプン由来のクエン酸に、クエン酸サイクルを助けるV.B1、V.B2、V.B6、V.Cなどを加えました。お疲れ気味の方に、スポーツをされる方に、毎日の健康維持にお勧めします。

栄養成分(10g中)エネルギー:30kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9.9g、ナトリウム:0.5mg、ビタミンC:100mg、ビタミンB1:1.5mg、ビタミンB2:2.0mg、ビタミンB6:4.0mg原材料クエン酸、V.C、ニコチン酸アミド、V.B6、V.B2、V.B1、パントテン酸カルシウム内容量1個(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907834-
オープン
689
744(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 健康維持のために使用
サービス業

健康維持のために使用しています。2gを500mlペットボトルに300ccの水で溶かして、200mlのスポーツドリンクで割って、糖分控えめのビタミン含有自家製クエン酸ドリンクとして活用してます。

対象商品 : 19907834
2023-12-07
用途: スポーツやジムで飲んでます
テオその他業種

250gもあり、ペットボトルへ水をいれ、少しの量で黄色になるのでビタミンの効果あると思います。スポーツドリンクを買うよりコストが良いです。
私は重曹を混ぜたり他の栄養素を混ぜてるので、好みのドリンクを作ってます。
何よりビタミンが配合されてるのが良い点です。

対象商品 : 19907834
2020-03-11
用途: ヨーグルトに足して頂きます。
有限会社摂南電子研究所

本クエン酸は、以前使用していたものと較べ、味、食感は同じですが、より低価格で、良いものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする