曜日別特売

メタ・コーヒー

メタ・コーヒー - ファイン[食品・飲料]
(1件のレビュー)

ブラジルの契約栽培農園から直輸入した良質のコーヒーに、ダイエットサポート成分のクロロゲン酸類をはじめ、オリゴ糖や燃焼系素材のL-カルニチンを配合。

成分(1包1.1gあたり)エネルギー:3.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0g、炭水化物:0.75g、ナトリウム:0.3mg、クロロゲン酸類:100mg、オリゴ糖:50mg、L-カルニチン:5mg、カテキン:3mg、カフェイン:28.6mg原材料コーヒー、生コーヒー豆抽出物、フラクトオリゴ糖、L-カルニチンL-酒石酸塩、茶抽出物、L-ヒスチジン塩酸塩内容量1個(1.1g×60包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907913-
オープン
1,198
1,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19907913
2022-07-01
用途: 休憩時間に飲む
製造業

癖がなく飲みやすい。ただしコーヒー感はあまりないようです。
一日2杯飲んでいますが、この影響か少し痩せました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする