フルーツサプリ プルーン

フルーツサプリ プルーン - ポッカサッポロフード
(1件のレビュー)

米国サンスウィート社の大粒の実を厳選し、国内で加工したしっとり・やわらかい食感のプルーン。砂糖・保存料不使用。

原材料プルーン栄養成分(30g約3粒あたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:16.1g、食物繊維:1.9g、ナトリウム:0mg、カリウム:219mg、ショ糖:0g、カルシウム:12mg、鉄:0.22mg、マグネシウム:12mg、ビタミンA:21μg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19907947-1個(270g)
オープン
798
862(税込)
4日以内出荷
返品不可
19907938-1個(70g)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19907938
2021-12-27
用途: 朝食のヨーグルトに混ぜています。
その他業種

別の品物を購入しましたが、既定の購入額に満たないため送料がかかることが分かり、仕方なく日頃から食しているプルーンを購入しました。味に関しては金賞受賞するだけあって、とても美味しいです。1袋の量を多くして、割安感があれば更に嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする