曜日別特売

DHA&EPA500

DHA&EPA500 - ヤクルトヘルスフーズ

1日5粒で青魚のサラサラ成分を手軽に摂取。
1日摂取目安量5粒で、DHA300mg、EPA200mgが摂取できます。
飲みやすいソフトカプセル仕立てにしていますので、魚嫌いな方でも気にせずお召し上がりいただけます。

一日あたりの目安量5粒原材料DHA・EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE、(原材料の一部にゼラチンを含む)栄養成分(1日5粒2.15gあたり)熱量:15kcal、たんぱく質:0.57g、脂質:1.4g、炭水化物:0.11g、ナトリウム:0~1mg、ビタミンE:10mg、DHA(ドコサヘキサエン酸):300mg、EPA(エイコサペンタエン酸):200mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908315-1個(300粒)
4,500
3,898
4,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
19908324-1個(150粒)
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする