グルコサミン

グルコサミン - ヤクルトヘルスフーズグルコサミン - ヤクルトヘルスフーズ

活動的な毎日を過ごしたい方に。
1日目安量9粒中にグルコサミンを1,500mg、コンドロイチン40mgとヒアルロン酸0.50mgを配合しています。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
栄養成分
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908333-1個(270粒)(1日9粒2.25gあたり)熱量:9kcal、たんぱく質:0.62g、脂質:0.03g、炭水化物:1.6g、ナトリウム:2.5mg、グルコサミン:1,500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.50mg還元パラチノース、デキストリン、鮫軟骨抽出物、グルコサミン、セルロース、ステアリン酸Ca、ヒアルロン酸
2,000
1,888
2,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
19908342-1個(540粒)(1日9粒2.25gあたり)熱量:9kcal、たんぱく質:0.62g、脂質:0.03g、炭水化物:1.6g、ナトリウム:2.5mg、グルコサミン:1,500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.50mg還元パラチノース、デキストリン、鮫軟骨抽出物、グルコサミン、セルロース、ステアリン酸Ca、ヒアルロン酸
3,000
2,698
2,914(税込)
5日以内出荷
返品不可
19908753-1個(180粒)(1日6粒あたり)エネルギー:6.3kcal、たんぱく質:0.64g、脂質:0g、糖質:0.93g、食物繊維:0.42g、ナトリウム:0mg、カルシウム:0.026~0.26mg、グルコサミン:1602mgグルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする