曜日別特売

グルコサミン粉末

グルコサミン粉末 - ヤクルトヘルスフーズ

日常の飲料やお食事に混ぜて手軽に摂れる粉末タイプ。
1日目安量1袋(3g)中にグルコサミン1,500mg、コンドロイチン40mg、低分子ヒアルロン酸0.5mgを配合しています。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。

栄養成分(1袋3gあたり)熱量:12kcal、たんぱく質:0.62g、脂質:0g、炭水化物:2.3g、ナトリウム:2.5mg、グルコサミン:1,500mg、コンドロイチン:40mg、ヒアルロン酸:0.50mg原材料デキストリン、鮫軟骨抽出物、グルコサミン、ヒアルロン酸内容量1個(30袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908376-
2,000
1,998
2,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする