B群

B群 - 小林製薬
(1件のレビュー)

8種類のビタミンB群をまとめて1つに。

栄養成分エネルギー:1.2kcal、たんぱく質:0.074g、脂質:0.011g、糖質:0.19g、食物繊維:0.12g、ナトリウム:0.004~0.16mg、ビタミンB1:25mg、ビタミンB2:12mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:3.6μg、ナイアシン:15mg、パントテン酸:30mg、ビオチン:72μg、葉酸:200μg、カルシウム:0.56~5.6mg、イノシトール:40mg原材料麦芽糖、デキストリン、結晶セルロース、イノシトール、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB2、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB6、メチルヘスペリジン、シェラック、葉酸、ビオチン、ビタミンB12内容量1個(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908595-
670
669
723(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: プライベート
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする