小林製薬
DHA
サラサラ成分で長く健康に。うっかりに
栄養成分
エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.39g、脂質:0.75g、糖質:0.063g、食物繊維:0g、ナトリウム:0.017~0.68mg、ビタミンE:2.1mg、DHA:303mg、EPA:33mg
原材料
DHA含有精製魚油、ゼラチン、ビタミンE、菜種油、グリセリン
一日あたりの目安量
3粒
内容量
1個(90粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908604
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください