曜日別特売

DHA イチョウ葉 アスタキサンチン

DHA イチョウ葉 アスタキサンチン - 小林製薬

おすすめ3成分をまとめて1つに。
うっかりに。考えることが多い方に。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.4kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.78g、糖質:0.19g、食物繊維:0.016g、ナトリウム:0.036~1.4mg、ビタミンE:1.8mg、DHA:250mg、EPA:32mg、イチョウ葉エキス標準含有量として:120mg、(フラボノール配糖体)24%、(テルペンラクトン類)6%、アスタキサンチン(フリー体として):2mg原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、イチョウ葉エキス、植物油脂、サフラワー油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、カロテノイド(アスタキサンチン含有)、レシチン(大豆由来)、フィチン酸、ビタミンE内容量1個(90粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908613-
2,800
2,698
2,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする