小林製薬
イージーファイバーダイエット
ダイエットに食物繊維とアミノ酸を補給。
さっと溶けて、味が変わりにくい食物繊維です。
原材料
難消化性デキストリン、L-カルニチンL-酒石酸塩、pH調整剤、ロイシン、イソロイシン、バリン
栄養成分
(1パック5.8gあたり)エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.046g、脂質:0g、糖質:0~0.83g、食物繊維:4.8g、ナトリウム:1.9~76mg、コレステロール:0mg、ロイシン:5mg、イソロイシン:2.5mg、パリン:2.5mg、L-カルニチン:75mg
内容量
1個(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908647
-
オープン
¥
1,698
¥
1,834
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください