小林製薬
イージーファイバートクホ
お通じの改善に役立つ食物繊維。
栄養成分
(1パック5.2gあたり)熱量:4.9~7.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、糖質:0~0.78g、食物繊維:4.2g、ナトリウム:0.0085~0.34mg、関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維として):4.2g
原材料
難消化性デキストリン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908656
-
1個(30個)
オープン
¥
1,198
¥
1,294
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19908665
-
1個(260g)
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください