カルシウムMg

カルシウムMg - 小林製薬
(4件のレビュー)

カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

一日あたりの目安量4粒原材料ドロマイト、麦芽糖、ショ糖、植物油脂、デンプン、結晶セルロース、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアガム、ビタミンK、ビタミンD栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.022g、糖質:0.34g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.23~9.2mg、カルシウム:300mg、マグネシウム:150mg、ビタミンD:3.7μg、ビタミンK:10μg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908735-1個(240粒)
760
649
701(税込)
4日以内出荷
返品不可
19908726-1個(120粒)
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: サプリメントの補給用
合同会社本間不動産業

ドラックストアに行くまでもなく、安価で購入できて便利です。

対象商品 : 19908735
2024-02-14
用途: 健康維持

安価なサプリメントです。
カルシウム不足を補うために摂取します。

対象商品 : 19908735
2019-10-29
用途: 体調管理
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

汗が大量に出る作業が続いた際、こむら返り、足がつる対策として飲んでみました。価格が安くて良いと思います。

対象商品 : 19908735
2018-12-13
用途: 糖尿病治療の薬効果あげるため

2か月使用して 血糖値hba1c下がりました。6.1です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする