キトサン明日葉青汁

キトサン明日葉青汁 - 小林製薬

コレステロールを低下させるキトサン配合。

原材料有機明日葉末、還元麦芽糖、キトサン(かにを含む)、ショ糖、抹茶、加工黒糖、スピルソナ末、増粘多糖類栄養成分(1袋3gあたり)熱量:10.2kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.07g、糖質:1.6g、食物繊維:0.8g、ナトリウム:1.7mg、関与成分キトサン:294mg内容量1個(30包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908744-
2,800
2,498
2,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする