小林製薬
グルコサミン コンドロイチン ヒアルロン酸
(1件のレビュー)
立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044~0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.22~2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg
原材料
サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸
内容量
1個(240粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908762
-
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください