小林製薬
グルコサミンEX
立ったり座ったりが気になる方に。
注目成分ボスウェリア配合。
栄養成分
(1日8粒あたり)エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.13g、糖質:1.2g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.46~4.6mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg
原材料
サメ軟骨抽出物、デキストリン、ヤナギエキス、ボスウェリアエキス、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム
内容量
1個(240粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19908778
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください