ブルーベリー

ブルーベリー - 小林製薬
(1件のレビュー)

読書やパソコン、テレビをよく見る方に。

一日あたりの目安量1粒原材料サフラワー油、ビルベリーエキス、ゼラチン、ヒマワリ油、カシスエキス、トウモロコシ油、デキストリン、ビタミンE含有植物油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、レシチン(大豆由来)、マリーゴールド、フィチン酸、β-カロテン、ビタミンE栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.0kcal、たんぱく質:0.14g、脂質:0.19g、糖質:0.17g、食物繊維:0.025g、ナトリウム:0.018~0.72mg、β-カロテン:1950μg、ビタミンE:0.15mg、ビルベリーエキス:140mg(標準含有量としてアントシアニジン:35mg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908945-1個(60粒)
2,660
2,598
2,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
19908936-1個(30粒)
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19908945
2024-02-05
用途: 昼休憩に

職人さん達に昼休み飲んでもらっています。加工機の目盛りが読み易くなったようだと言っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする