ヘム鉄 葉酸 ビタミンB12

ヘム鉄 葉酸 ビタミンB12 - 小林製薬
(1件のレビュー)

鉄分が不足しがちな方に。
おすすめ3成分。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.045g、糖質:0.36g、食物繊維:0.077g、ナトリウム:0.073~2.9mg、鉄:6.5mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、銅:0.6mg、ビタミンC:50mg、ビタミンB6:10mg、カルシウム:0.22~2.2mg原材料デンプン、粉末還元麦芽糖、デキストリン、ヘム鉄、ビタミンC、結晶セルロース、ビタミンB6、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、メチルセルロース、グルコン酸銅、グリセリン、葉酸、ビタミンB12内容量1個(90粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19908963-
1,500
1,498
1,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 従業員集中力改善

女性だけでなく分量を守れば男性も集中力が向上する。
安全確認としてヒアリングして必要であれば服用を勧める。
服用すると集中力、注意力が向上すると服用者から報告がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする