曜日別特売

マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10

マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10 - 小林製薬

コエンザイムQ10プラス。
23種類の必要成分をまとめて1つに。

栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0.044g、脂質:0.044g、糖質:0.21g、食物繊維:0.2g、ナトリウム:0.64~25mg、β-カロテン:1072μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ナイアシン:11mg、ビタミンB6:1.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、ビオチン:30μg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:8.0mg、ビタミンK:6.5μg、カルシウム:212mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:76mg、銅:0.2mg、マンガン:0.0088~0.088mg、セレン:7.6μg、亜鉛:2.1mg、クロム:10μg、モリブデン:5.6μg、メチルヘスペリジン:5.0mg、コエンザイムQ10:5.0mg原材料麦芽糖、モリブデン酵母、ゼラチン(ショ糖含有)、ビタミンE含有植物油、黒胡椒エキス、コエンザイムQ10、デキストリン、クロム酵母、セレン酵母、マンガン酵母、植物油(上白糖含有)、未焼成Ca、結晶セルロース、酸化Mg、V.C、クエン酸鉄Na、ショ糖脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、加工デンプン、パントテン酸Ca、メチルヘスペリジン、シェラック、デュナリエラカロテン、アラビアガム、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12一日あたりの目安量4粒内容量1個(120粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19909015-
1,200
1,098
1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする