小林製薬
亜鉛
男性のみなぎる元気に。
原材料
亜鉛酵母、麦芽糖、セレン酵母、クロム酵母、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:1.5kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.022g、糖質:0.084g、食物繊維:0.14g、ナトリウム:0.088~3.6mg、亜鉛:16mg、セレン:60μg、クロム:60μg、カルシウム:0.056~0.56mg
一日あたりの目安量
2粒
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19909067
-
1個(120粒)
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,726
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19909058
-
1個(60粒)
¥
850
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください