曜日別特売

朝の食物繊維青汁

朝の食物繊維青汁 - 山本漢方朝の食物繊維青汁 - 山本漢方朝の食物繊維青汁 - 山本漢方朝の食物繊維青汁 - 山本漢方朝の食物繊維青汁 - 山本漢方

【商品説明】
レタス1個分の食物繊維を摂取
イヌリン(水溶性食物繊維)と九州産の有機大麦若葉をはじめとした国産野菜23種とスーパーフード7種配合で美味しくて飲みやすい。
【一般名称】イヌリン含有大麦若葉加工食品
【原材料】イヌリン(水溶性食物繊維)タイ製造、有機大麦若葉(国産)、植物性たんぱく(大豆を含む)、野菜粉末(サツマイモ、人参、大根、カボチャ、ブロッコリー、ホウレン草、キャベツ、ゴボウ、明日葉、ゴーヤ、アスパラガス、オクラ、菊芋、小松菜、里芋、椎茸、セロリ、桑の葉、玉葱、白菜、パセリ、レンコン)、ウコン、サラシア、ナツメの実、ハトムギ、マカ、ケール、ユーグレナ
【栄養成分】1パッグ(4.1g)当たり
エネルギー:8.9kcal、たんぱく質:0.18g、脂質:0.029g、炭水化物:3.69g、-糖質:0.29g、-食物繊維:3.4g、食塩相当量:0.00328g
【保存方法】直射日光及び、高温多湿の場所を避けて、保存してください。

内容量
1個(4.1g×30包)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07022701-
オープン
¥1,398
¥1,510(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする