曜日別特売

活性ケフィア1000

活性ケフィア1000 - 大木製薬

ケフィアは、多種類の乳酸菌と酵母が複合発酵してできた乳製品です。
カスピ海と黒海に挟まれたコーカサス地方で誕生し、その歴史は古く2000年以上ものあいだ愛飲され続けています。ロシアでは、ケフィアは日常的に消費されており、赤ちゃんからお年寄りまで健康と美容のためにケフィアを飲んでいます。

原材料ケフィア粉末(生菌タイプ)、乳糖、エゾウコギエキス末、イソマルトオリゴ糖、デキストリン、加工デンプン、酸化ケイ素栄養成分(1包2.5gあたり)エネルギー:10kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.2g、炭水化物:1.8g、ナトリウム:5mg内容量1個(2.5g×6包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19909383-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする