曜日別特売

ザバス ホエイプロテイン100 ココア

ザバス ホエイプロテイン100 ココア - 明治
(3件のレビュー)

理想とする筋肉のために。
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス ホエイプロテイン100」は、1日2回(約42g)を目安にお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。

一日あたりの目安量21g×2回原材料乳清たんぱく、ココアパウダー、デキストリン、植物油脂、食塩、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12香味ココア味栄養成分(1食21gあたり)エネルギー:83kcal、たんぱく質:15.0g、脂質:1.3g、炭水化物:2.7g、ナトリウム:100mg、ビタミンB1:0.87mg、ビタミンB2:0.93mg、ナイアシン:6.3mg、ビタミンB6:0.64mg、葉酸:84~220μg、ビタミンB12:0.8~3.1μg、パントテン酸:0.62mg、ビタミンC:88mg
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19910293-1個(378g)
2,950
取扱い終了
返品不可
19910302-1個(980g)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19910302
2021-07-01
用途: 栄養補給
製造業

力仕事の栄養補給に使っています。
体力の向上と、疲労回復が早くなったと思います。

対象商品 : 19910302
2018-08-11
用途: 仕事で疲れるようになったので、体力向上になるか使ってみた。
中尾漆器店製造業

だんだん良くなるみたいだ、この年でもいいみたいだ。

対象商品 : 19910302
2017-03-04
用途: 筋肉疲労時

体調管理に抜群です。
社員全員脂肪が減り筋肉質で健康になりつつあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする