曜日別特売

スーパーヴァーム

スーパーヴァーム - 明治

理想のパフォーマンスをサポート。 試合本番や大会当日に。
スズメバチアミノ酸「V.A.A.M.」3,000mgに、コエンザイムQ10とL-カルニチンをプラス。リキャップ出来る飲みやすいドリンクタイプです。

原材料しょ糖、L-カルニチン、コエンザイムQ10、アミノ酸(プロリン、リジン、グリシン、チロシン、スレオニン、ロイシン、バリン、フェニルアラニン、アルギニン、イソロイシン、アラニン、グルタミン酸、トリプトファン、ヒスチジン、セリン、メチオニン、アスパラギン酸Na)、トレハロース、酸味料、香料、増粘多糖類、甘味料(アセスルファムK、ステビア)栄養成分(1本200mLあたり)エネルギー:54kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0g、炭水化物:10.4g、ナトリウム:100mg、アミノ酸:3,000mg、コエンザイムQ10:30mg、L-カルニチン:200mg内容量1式(200mL×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19910345-
1,776
1,698
1,834(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする