アサヒパック
【袋のみ】 2~3合用 真空ラミ サイコロ型ミニラミ
真空対応のナイロン素材の袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な長方形になります。
用途
米用包装資材
タイプ
耳なし
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
70×230
マチ(mm)
58
窓枠
窓なし
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599728
005489301
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください