ユニット
法令許可票(消防関係法令による届出済票)
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
表示内容
消防関係法令による届出済票
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-6022
寸法(mm)
400×500×1厚
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19807086
302-25
¥
970
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください