表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)

表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニット表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニット表示板取付ベース・フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) - ユニット

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。

材質アルミ複合板セット内容設置用ピアスビス6個付属内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19807147302-43薄型許可票2点(白ベースのみ)4隅穴
11,900
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19807165302-45薄型許可票3点(白ベースのみ)穴6
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19807183302-47薄型許可票4点(白ベースのみ)穴6
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19807122302-41薄型許可票2点表示入り(建設業の許可票・労災保険関係成立票)4隅穴
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19807138302-42A薄型許可票2点表示入り(建築基準法による確認済・道路占用使用許可証)4隅穴
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19807156302-44A薄型許可票3点表示入り(建築基準法による確認済・建設業の許可票・労災保険関係成立票)穴6
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19807174302-46A薄型許可票4点表示入り(建築基準法による確認済・建設業の許可票・労災保険関係成立票・道路占用使用許可証)穴6
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19807122302-4141500218302-14A302-41 法令許可票(解体工事業者登録票) ユニット 41500218法令許可票(解体工事業者登録票)ユニット1枚
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19807138302-42A41500403302-42B302-42A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500403薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19807156302-44A41500419302-44B302-44A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500419薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19807174302-46A41500428302-46B302-46A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500428薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)ユニット1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする