有機化成肥料

有機化成肥料 - 東商有機化成肥料 - 東商有機化成肥料 - 東商有機化成肥料 - 東商有機化成肥料 - 東商有機化成肥料 - 東商

サトウキビやトウモロコシなどの植物原料を微生物の力で醗酵させて生産したアミノ酸と米ぬかを配合した有機の栄養が豊富な肥料です。必須アミノ酸(グルタミン酸、ロイシン、リジン)などがうま味を高め、実の生育、根の生育、光合成などを促進します。また生育初期から栄養をすばやく補給する化成肥料を含んでいます。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8名称東商有機入り化成888肥料の種類指定配合肥料肥料の名称東商有機入り化成888
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
登録保証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808023-1袋(650g)165×245×30指定配合肥料
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
19808032-1袋(1.8kg)225×315×40指定配合肥料
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
19808048-1袋(4kg)285×400×50
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする