曜日別特売

多肉植物寄せ植えの土

多肉植物寄せ植えの土 - 花ごころ多肉植物寄せ植えの土 - 花ごころ
(4件のレビュー)

多肉植物を固定しやすく植えやすい配合です。暑さにも強い!空気層の確保と排水性を重視し、暑い夏を乗り切ります。固まる土「ネルソル」付属で植え込み後の苗をしっかり固定します。

用途多肉植物用の専用用土です。適合作物多肉植物容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×365×55アズワン品番65-1829-26主原料赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト内容量1袋(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808538-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19808538
2021-03-01
用途: 多肉植物を植えた時
不動産業

多肉植物に適した土を探していましたが良いものに恵まれました。

1が参考にしています
対象商品 : 19808538
2019-09-18
用途: 多肉の鉢植え
運輸・通信業

多肉初心者なので、こちらの土を買ってそのまま使いました。
ハオルチア、エケベリア、アガベ、サボテンのアストロフィツム、マミラニアなど、50鉢程に使用しました。
真夏を越し、秋になりましたが、みんな元気です。
なので、良い土なんだろうなと思いリピートしてます。
ただ、水を弾くことだけが気になります。初回の水やり、なかなか浸透しなくて。。
なぜなんだろう。

対象商品 : 19808538
2018-03-08
用途: サボテン植え替え
サービス業

寄せ植えサボテンを分割時に使用しました。やはり専用土は使い易いです。

対象商品 : 19808538
2016-08-28
用途: 多肉植物の鉢の土の補充
でんきらんど ウラヨシ

多肉植物の生育がいろ良く、育っていいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする